ムラコ
ムラコの ディスク研磨材
ムラコの 研磨ディスク
ニュームラコフレックス セラミックスプラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
74126055
品番
NMF18022CEP-36
参考基準価格(税別)
¥10,850
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
微小な粒子構造により常にシャープなエッジが再生され使い始めから終わりまで高い研削力を持続します。
質量(g)
195
材質
砥材:セラミック
外径(Φmm)
180
粒度
36
穴径(Φmm)
22
羽根の長さ(mm)
23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8400
羽根枚数
66
用途
鉄、ステンレス、チタンなどの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどの重研削に
トラスコ品番
252-2819
注意
※最高使用回転数を超えて使用しないでください。