日恵製作所
日恵製作所の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
日恵製作所の パイロットランプ
日恵製作所の 丸形パイロットランプ
ニコアラート VC05A型 LED7色屋外 点灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
74126064
品番
VC05A-D24TU
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
屋外でも使用できる小型の多色LED表示灯です。
桃色、赤色、黄色、黄緑色、青色、水色、白色の7色が表示可能です。
用途
ロボットの稼働状況表示に、制御盤の状態表示に、各種機器の動作状態表示に
トラスコ品番
176-3352
材質
PC
幅(mm)
52
色
多色
高さ(mm)
41
質量(g)
60
奥行(mm)
52
消費電力(W)
1.1
レンズ色
クリア
定格電圧(V)
DC24
注意
※定格電圧を正しく守ってください。