ノートン(サンゴバン)
ノートン(サンゴバン)の 切断
ノートン(サンゴバン)の 切断砥石
ノートン(サンゴバン)の 金属用
切断砥石ブルーファイヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
74126089
品番
2TW355BF1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
シングル補強構造の高速切断機用レジノイド砥石です。
切削紛の排出に優れ、スピーディーな切れ味です。
硬質ボンドで耐久性抜群です。
トラスコ品番
251-0882
質量(g)
670
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3850
刃厚(mm)
3
外径(mm)
355
用途
ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用
材質
レジノイド
粒度
46
砥材
A
穴径(Φmm)
25.4
硬度
T
最高使用周速度(m/min)
72