※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

段付ヘクスローブビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74126107 品番 E6.400/3-50
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

強度と精度に優れた差込角1/4インチ(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。

トラスコ品番231-0906 全長(mm)50 質量(g)7 先端サイズT2 アズワン品番65-1992-90 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする