16505 オールシーズンコンクリート養生マット 昭和商会 74126159 16505 オールシーズンコンクリート養生マット 昭和商会 74126159 16505 オールシーズンコンクリート養生マット 昭和商会 74126159 16505 オールシーズンコンクリート養生マット 昭和商会 74126159 16505 オールシーズンコンクリート養生マット 昭和商会 74126159

オールシーズンコンクリート養生マット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード74126159 品番16505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

保水・保湿効果の高いPPクロスとウレタンフォーム不織布の三層構造です。
コンクリートの温度の極端な温度変化を防ぎ、表面を乾燥や凍結から守ります。

用途コンクリート打設時の保湿、養生に トラスコ品番244-9844 材質ポリプロピレン(PP)、ウレタン 幅(mm)1000 厚さ(mm)10 質量(kg)4.8 長さ(m)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする