※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSPD3A ニュースーパーストーン丸棒 アルゴファイルジャパン 74126405 NSPD3A ニュースーパーストーン丸棒 アルゴファイルジャパン 74126405 NSPD3A ニュースーパーストーン丸棒 アルゴファイルジャパン 74126405

ニュースーパーストーン丸棒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 粒度600 長さ(mm)50 トラスコ品番214-9434 注文コード74126405 品番NSPD3A
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は粒度・長さ・トラスコ品番など32種類から選べます 他の種類を見る

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
なめらかな研磨面をご提供します。

質量(g)1 粒度600 ブラック 長さ(mm)50 幅(Φmm)3 用途金型の研磨に、精密バリ取りに トラスコ品番214-9434 アズワン品番65-2063-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする