※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSE106 ニュースーパーストーン アルゴファイルジャパン 74126676 NSE106 ニュースーパーストーン アルゴファイルジャパン 74126676

ニュースーパーストーン

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74126676 品番 NSE106
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
なめらかな研磨面をご提供します。

質量(g)4 粒度120 エメラルド 長さ(mm)100 幅(mm)6 厚さ(mm)1 用途金型の研磨に、精密バリ取りに トラスコ品番214-9400 アズワン品番65-2062-99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74126703
2022-10-06
用途:
磨き作業
製造業

どこよりもお安く購入でき、大変助かっています。
職人さんから品番指定されるので、この品番を中心に購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする