GOA-7H 装着形酸素濃度指示警報計 ガステック 74127385 GOA-7H 装着形酸素濃度指示警報計 ガステック 74127385 GOA-7H 装着形酸素濃度指示警報計 ガステック 74127385 GOA-7H 装着形酸素濃度指示警報計 ガステック 74127385

装着形酸素濃度指示警報計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74127385 品番GOA-7H
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

センサコードで遠隔測定と身体に装着して測定の両用途が可能です。
屋外でも安心の防塵・防滴構造(IP64相当)です。
ユーザによるセンサ交換・電池交換が可能です。

用途酸素欠乏症(酸欠)予防に、対象ガスの測定・警告に トラスコ品番250-7786 セット内容センサ、単4形アルカリ乾電池1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書、センサ、単4形アルカリ乾電池×1本、センサフィルタ、フィルタホルダ、取扱説明書 材質樹脂 幅(mm)48 高さ(mm)105 質量(g)110 奥行(mm)37 分解能0.1vol%(酸素) 検知原理ガルバニ電池式 対象ガス酸素 測定範囲(vol%)0〜25
注意
※防爆性能要件を満たすために、乾電池はパナソニック株式会社LR03をご使用ください。
※5mセンサコードは別売りです(GOA-7H-S、GOA-7A-Sには付属)。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
シールドガスを用いた溶接時の安全確保
教育・研究機関

小型で扱いやすいと思います。
試し運転してみましたが、問題なく反応しました。
プロテクターが付いているので、壊れにくそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする