長谷川刃物
長谷川刃物の 裁縫道具/裁縫用品
長谷川刃物の ハサミ/カッター
長谷川刃物の ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ
ボンドフリー PRO245
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
74127455
品番
SE-245F
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
サビにくいハイカーボンステンレスです。
刃全面にミクロのフッ素被膜をコーティングしています。
粘着テープやのりなどのベタつきを軽減します。
内装業のゴムのバリ取りに最適です。
用途
布、リボン、ビニール、テント生地、カッティングシートなど
トラスコ品番
245-1706
全長(mm)
245
材質/仕上
刃部:高級ステンレス刃物鋼、グリップ:ABS樹脂
色
黒
質量(g)
172
奥行(mm)
85
刃長(mm)
100
刃厚(mm)
3.8