布切はさみ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード74127464 品番671129
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

全鋼ハードクロム仕様です。
ハードクロムを施すことにより美しい外観と優れた耐久性を実現しています。
681920は全鋼スタンダードタイプ、671107はプロ用付鋼タイプです。
錆びにくく縫製作業など業務用に最適なはさみです。

用途縫製作業、洋裁などに トラスコ品番211-0681 材質刃;鋼 全長(mm)250 質量(g)225 タイプ全鋼 刃長(mm)105
注意
※手作りの為、若干寸法に誤差がございます。
※受注生産品の為、納期がかかります。
※ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする