ジョプラックス
ジョプラックスの エアーガン・スプレーノズル
ジョプラックスの 引き金式エアーダスターガン
プラスチックエアダスター ジョプラスターR
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74127595
品番
TD-100H-TASPC
参考基準価格(税別)
¥4,778
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。
視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途
エアブローによる乾燥、冷却、清掃に
トラスコ品番
236-6483
セット内容
エアダスター:ジョプラスターR下配管用(日本製)、ロングノズル:TLN-140(日本製)、安全シールド:TAS-PC(中国製)
材質
本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR
厚さ(mm)
25
全長(mm)
240
質量(g)
105
タイプ
床配管
使用空気圧力(MPa)
1
ノズル長(mm)
140
ノズル口径(Φmm)
3
ノズル外径(Φmm)
20
ノズルタイプ
ロングノズル+安全シールド
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
M14×1.0
注意
※安全シールドを装着するときは、ノズルの先端に安全シールドの曲面(凸面)側から差し込んでください。
※安全シールドは、ノズルの先端が15mm程度見えるように十分に差し込んでください。
※安全シールドを逆の方向に付けると危険です。