電球の種類LED
使用場所屋外
電源タイプ電源コード式
質量(kg)3.5
材質本体:ADC12、簡易コントローラー:PC
セット内容簡易コントローラー
幅(mm)256
奥行(mm)138.3
高さ(mm)209
コード長さ(m)通信IN/OUT:0.2
消費電力(W)50(全灯時)
色光源:マルチ、本体:グレー、コード:黒
電源(V)AC100/200
標準消費電力料金(円/h)1.35
照射角度(°)15
電源コード(m)1
保護等級IP66
用途壁面・のり面への演出照明に
トラスコ品番244-2005