用途間接照明・棚下照明・ライン照明に、店舗照明やホテルの照明に
トラスコ品番244-1995
セット内容ACアダプター、取付クリップ×15個、エンドキャップ×2個
材質チューブ:オレフィン系エラストマー
長さ(mm)5000
幅(mm)13.6
全長(mm)5200
高さ(mm)4.5
質量(g)180
タイプACアダプター付
電源(V)AC100/200
電圧(V)入力:AC100、出力:DC24
消費電力(W)36/100V
コード長さ(m)0.2(入力リード線)
色温度(K)6500
光源色昼光色
色(本体)白
明るさ(Lm)5885
標準消費電力料金(円/h)0.97