NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
マンドレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
注文コード
74128435
品番
37062
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
各種ホイールやディスクを使用するための専用軸です。
トラスコ品番
241-1024
セット内容
ワッシャーΦ8、Φ10 各2枚、ねじ(首下長さ10mm、14mm)各1個
材質
ステンレス
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
45
質量(g)
22.6
ねじ頭径(mm)
6.3