マーベル
マーベルの 電設工事関連
マーベルの ストリッパー
マーベルの ケーブルストリッパー
同軸ケーブルストリッパー用替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
注文コード
74131628
品番
MC-4114B
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
MC-411専用の外被切断幅4mm用替刃です。
用途
MC-411専用替刃(外被切断幅4mm)として
トラスコ品番
236-2062
適合機種
MC-411
材質
ガラス繊維入り強化ポリアミド
幅(mm)
26
全長(mm)
38
高さ(mm)
9.7
質量(g)
10
奥行(mm)
38
適合電線
TV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS)、S4C-FB、S5C-FB
アズワン品番
65-2046-35
ストリップ長(mm)
4
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表