TO-A1 吸湿くん規格袋 丸東 74132529 TO-A1 吸湿くん規格袋 丸東 74132529

吸湿くん規格袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200枚) 注文コード 74132529 品番 TO-A1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

吸湿くん(フィルムと乾燥剤を一体化した高機能フィルム)は、フィルム自体が湿気を吸湿しますので、乾燥剤フリーが可能です。
直進くん(まっすぐ袋が切れる機能)を付与していますので、はさみを使わずまっすぐ開封できます。
三方ジップ袋(ジップを付けて再封性を持たせた袋形態)は、再封性、保存性の必要な様々な内容物に最適です。
角落とし

用途健康食品、電子部品、粉末品の吸湿に トラスコ品番243-8849 種別吸湿能力6/m2 材質PET、アルミ箔、吸湿フィルム(ポリエチレン系) 長さ(mm)160 幅(mm)100 厚さ(mm)0.097±0.009 アルミ地(消し面表) 寸法(幅W×高さH)(mm)100×160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする