用途油分除去しきれない箇所・緊急応急処置が求められる場面、オイル漏れに(フランジ、ブッシング、溶接や鋳鉄のピンホール、ラジエーターフィンなど)、エアー漏れに(各種継手・部品のピンホールなど)、冷媒漏れに(銅管・U字管などピンホール、コンデンサー・エバポレーターフィンなど)、簡易3Dプリンタのように樹脂品の製作などに
トラスコ品番247-5302
材質UV硬化型樹脂
色ホワイト(硬化後)
質量(g)273.5
容量(g)200
耐熱温度(℃)-40〜80
アズワン品番64-5212-82
危険物の類別非危険物
硬化時間1秒