日本クリンテック
日本クリンテックの 掃除用具
日本クリンテックの ホウキ
日本クリンテックの 化繊ホウキ
らくらくほうき
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30本)
注文コード
74132739
品番
661452
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ワイドなブラシで広い面積を一度にお掃除できます。
長い柄なので掃除中の姿勢がとっても楽です。
穂先に先割れ加工を施し細かなホコリも逃しません。
腰が強く、水気に強い化繊ほうきです。
用途
屋外用ほうきとして
トラスコ品番
217-6926
長さ(mm)
1350
幅(mm)
300
質量(g)
430
奥行(mm)
30
材質(柄部)
スチールパイプ
材質(毛)
PVC
材質(甲)
ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本品は清掃用具です。本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。
※高温になるところでのご使用、保管はおやめください、変形の恐れがあります。