特定小電力トランシーバー(ショートアンテナ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74132784 品番SRS210S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最高水準のIP68相当の防塵・防水性能を搭載しています。
緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。
軽量・コンパクトボディです。
単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。

用途構内連絡に トラスコ品番230-3037 セット内容ベルトクリップ 幅(mm)47 ブラック 高さ(mm)80 質量(g)88 奥行(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする