ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの ヘックスローブビット
ヘクスローブカラービット1本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74132915
品番
ACTX-0765
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
サイズを色で識別できます。
先端が高精度かつ電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
穴付きでいじり止めネジにも対応します。
用途
ヘクスローブ(トルクス)ネジ用に
トラスコ品番
224-0232
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
65
質量(g)
8
先端サイズ
T7
アズワン品番
65-1967-67
両頭機能
片頭