ANEX
ANEXの ソケット/ソケットレンチ
ANEXの 電動ドリル用
ANEXの 電動ドリル用ソケット
オフセットアダプター用ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74132933
品番
AOA-1922
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
オフセットアダプター用ソケットです。
ソケット抜け防止のCリング付です。
用途
オフセットアダプターに装着して狭い所でのボルト・ナット回しに
トラスコ品番
217-9421
セット内容
Cリング
材質
ソケット:合金鋼、Cリング:炭素鋼
全長(mm)
26
質量(g)
35
差込角(mm)
H19
対辺(mm)
22
外径(Φmm)
29.5
適合サイズ(mm)
H22
アズワン品番
65-1969-70