※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HCBM001W ボタニカルマスク 橋本クロス 74132976 HCBM001W ボタニカルマスク 橋本クロス 74132976 HCBM001W ボタニカルマスク 橋本クロス 74132976

ボタニカルマスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(700枚) 注文コード74132976 品番HCBM001W
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

肌に触れるマスクの内側にオーガニックコットン不織布を使用しソフトな肌触りを実現しています。
化繊製のマスクで肌が擦れて痛くなったり、荒れたりする方にお勧めです。
吸湿性の高いコットンを使用しているため、マスク内部での結露がしにくいです。
適度な湿気を帯びる為、喉の乾燥対策にもおすすめです。

用途風邪・花粉・ほこり・乾燥に、一般作業用 トラスコ品番191-8324 材質マスク本体(肌側):オーガニックコットン、マスク本体(外側):ポリエステル、マスク本体(フィルター部):ポリプロピレン、耳ゴム:ポリウレタン ホワイト 質量(g)25 構造立体タイプ 入数7枚 細菌ろ過効率(BFE)0.999

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする