※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 補強金具
水本機械製作所の 金折
ステンレス コーナー金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅W(mm)
16
穴数
4
注文コード
74133019
品番
A-1748
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
幅W・穴数
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途
コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに
トラスコ品番
201-3451
形状
角
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上
質量(g)
21
タイプ
1
穴径(Φmm)
4
長さL(mm)
35
寸法A(mm)
10
耐荷重(kg)
60(2個)
寸法B(mm)
20
板厚(mm)
3
穴数
4
幅W(mm)
16