※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-1753 ステンレス コーナー金具 水本機械製作所 74133064 A-1753 ステンレス コーナー金具 水本機械製作所 74133064

ステンレス コーナー金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅W(mm)16 穴数4 注文コード74133064 品番A-1753
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は幅W・穴数など56種類から選べます 他の種類を見る

座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。

用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに トラスコ品番201-0447 形状 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上 質量(g)111 タイプ1 穴径(Φmm)5 長さL(mm)105 寸法A(mm)20 耐荷重(kg)40(2個) 寸法B(mm)75 板厚(mm)5 穴数4 幅W(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする