※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 補強金具
水本機械製作所の 金折
ステンレス コーナー金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅W(mm)
25
穴数
6
注文コード
74133186
品番
A-1690
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
幅W・穴数
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途
コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに
トラスコ品番
201-0426
形状
角
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上
質量(g)
99
タイプ
2
穴径(Φmm)
4.5
長さL(mm)
90
寸法A(mm)
15
耐荷重(kg)
40(2個)
寸法D(mm)
6.25
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
30
板厚(mm)
3
穴数
6
幅W(mm)
25