※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 棚柱・棚受
水本機械製作所の 棚受
ステンレス 棚受KLD型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74133597
品番
A-1897
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
座繰りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
用途
棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に
トラスコ品番
201-0478
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上
質量(g)
390
タイプ
2
穴径(Φmm)
5
長さL(mm)
120
寸法A(mm)
34.5
耐荷重(kg)
70(2個)
寸法F(mm)
80
寸法D(mm)
7.5
寸法E(mm)
34
寸法B(mm)
101.5
寸法C(mm)
101.5
板厚(mm)
5
穴数
5
長さL2(mm)
125
幅W(mm)
30
長さL1(mm)
250
注意
※短い方に棚を乗せて下さい。