※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-1822 ステンレス 棚受KLT型 水本機械製作所 74133624 A-1822 ステンレス 棚受KLT型 水本機械製作所 74133624

ステンレス 棚受KLT型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74133624 品番 A-1822
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

補強バーは取り外し可能です。
取り外してコーナーの補強金具として使用できます。
(座操りは内側からの片面のみです)

質量(g)294 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上 セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本) 板厚(mm)3 幅W(mm)25 寸法D(mm)6 穴径(Φmm)5 長さL1(mm)250 長さL(mm)200 穴数6 耐荷重(kg)45(2個) 寸法A(mm)20 寸法B(mm)30 寸法C(mm)140 寸法C1(mm)190 寸法E(mm)6 用途棚作りに トラスコ品番201-0433
注意
※短い方に棚を乗せて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする