※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 棚柱・棚受
水本機械製作所の 棚受
ステンレス 棚受KLT型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74133633
品番
A-1823
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
補強バーは取り外し可能です。
取り外してコーナーの補強金具として使用できます。
(座操りは内側からの片面のみです)
質量(g)
370
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上
セット内容
皿タッピンネジ付(長3本、短3本)
板厚(mm)
3
幅W(mm)
25
寸法D(mm)
6
穴径(Φmm)
5
長さL1(mm)
300
長さL(mm)
250
穴数
6
耐荷重(kg)
50(2個)
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
190
寸法C1(mm)
240
寸法E(mm)
6
用途
棚作りに
トラスコ品番
201-0439
注意
※短い方に棚を乗せて下さい。