使用電圧範囲(V)12〜1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×161×29
質量(g)68
幅(mm)24
奥行(mm)29
高さ(mm)161
用途建築現場等での電気配線の確認に、工場等での電気設備のチェック等に
トラスコ品番217-9325
セット内容取扱説明書、単4形乾電池×2本(動作確認用)
材質ABS樹脂
長さ(mm)161
周波数(Hz)50/60
電源単4形乾電池×2本
適合規格EN61010-1準拠、CAT IV 1000V
交流電圧(V)12〜1000(高感度モード時)