MM-133 デジタル水分計133 ムラテックKDS 74133676 MM-133 デジタル水分計133 ムラテックKDS 74133676 MM-133 デジタル水分計133 ムラテックKDS 74133676 MM-133 デジタル水分計133 ムラテックKDS 74133676

デジタル水分計133

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74133676 品番MM-133
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コンパクトで持ち運びに便利です。
オートパワーオフ機能付です。
バックライト機能付です。

用途木材や建築資材の水分率測定に トラスコ品番217-9329 セット内容取扱説明書、保護カバー、ストラップ 材質ABS樹脂 幅(mm)50 高さ(mm)119 質量(g)119 奥行(mm)20.6 電源単4乾電池×2本(別売) 測定方式電気伝導率式 測定精度±1%(23℃±5℃にて) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×20.6×119 測定範囲(%)0〜54.8 分解能0.1% アズワン品番65-2054-20 分解能(%)0.1
注意
※テスト用電池が装填されていますが使用時には新品の電池と交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする