TH-133 デジタル温湿度計133 ムラテックKDS 74133685 TH-133 デジタル温湿度計133 ムラテックKDS 74133685 TH-133 デジタル温湿度計133 ムラテックKDS 74133685 TH-133 デジタル温湿度計133 ムラテックKDS 74133685

デジタル温湿度計133

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74133685 品番TH-133
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

コンパクトで持ち運びに便利です。
最大値/最小値/平均値機能付です。
オートパワーオフ機能付です。
バックライト付です。

用途外気・室内の温湿度測定に トラスコ品番217-9330 セット内容取扱説明書、保護カバー、ストラップ 材質ABS樹脂 幅(mm)50 高さ(mm)115.5 質量(g)120 奥行(mm)20.6 電源単4乾電池×2本(別売) 測定項目温度、湿度 温度測定範囲(℃)0〜60 湿度測定範囲(%)5〜95 最小表示(℃)0.1
注意
※テスト用電池が装填されていますが、ご使用時には新品の電池と交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする