セッティングメジャー上基点目盛

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74133719 品番STU25-03P
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

粘着テープ付フラットテープです。
カットが自由にできます。
数字を上から下に配置しています。

用途作業台、機械などへの取り付けに トラスコ品番217-9233 材質スチール 幅(mm)25 厚さ(mm)0.3 全長(mm)3000 質量(g)90 ピッチ(mm)1(目盛)、10(数字)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする