T-18H ドラゴングリップネジH金属のこ刃 ムラテックKDS 74133764 T-18H ドラゴングリップネジH金属のこ刃 ムラテックKDS 74133764 T-18H ドラゴングリップネジH金属のこ刃 ムラテックKDS 74133764 T-18H ドラゴングリップネジH金属のこ刃 ムラテックKDS 74133764 T-18H ドラゴングリップネジH金属のこ刃 ムラテックKDS 74133764

ドラゴングリップネジH金属のこ刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード74133764 品番T-18H
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

ネジロックです。
握り易さを追求した携帯式カッター鋸です。
エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。
安全ロープ取付け穴付です。
H型金属のこ刃付です。
通常のH型替刃も使用できます。

用途アルミ・鉄・真鍮・銅などの軽金属、塩ビ管、プラスチック、ベニヤ板、石膏ボードの切断に トラスコ品番247-5306 全長(mm)195 材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:特殊焼き入れ鋼 質量(g)146 刃長(mm)135 刃厚(mm)0.6 適合替刃HB-10H・HB-10BH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする