TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 洗濯用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ランドリーラック
クサビインテリアポール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
シルバーライン
耐荷重(kg)
45〜10
注文コード
74134148
品番
25280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,570
この商品は
色・耐荷重
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
インテリア性の高いカラーと質感です。
突然の落下を防ぐクサビ機構です。
トラスコ品番
244-3977
幅(mm)
1645〜2800
色
シルバーライン
高さ(mm)
70
質量(g)
1490
奥行(mm)
55
耐荷重(kg)
45〜10