TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 洗濯用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ランドリーラック
クサビインテリアポール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74134157
品番
25281
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
インテリア性の高いカラーと質感です。
突然の落下を防ぐクサビ機構です。
トラスコ品番
244-3982
幅(mm)
1645〜2800
色
ウッディ
高さ(mm)
70
質量(g)
1490
奥行(mm)
55
耐荷重(kg)
45〜10
アズワン品番
65-1945-62