TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 洗濯用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ランドリーラック
クサビインテリアポール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
アイアンブラック
耐荷重(kg)
45〜10
注文コード
74134166
品番
25282
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
この商品は
色・耐荷重
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
インテリア性の高いカラーと質感です。
突然の落下を防ぐクサビ機構です。
トラスコ品番
244-3979
幅(mm)
1645〜2800
色
アイアンブラック
高さ(mm)
70
質量(g)
1490
奥行(mm)
55
耐荷重(kg)
45〜10
アズワン品番
65-1945-63