25284 クサビインテリアポール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134184 25284 クサビインテリアポール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134184 25284 クサビインテリアポール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134184 25284 クサビインテリアポール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134184 25284 クサビインテリアポール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134184

クサビインテリアポール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74134184 品番 25284
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

インテリア性の高いカラーと質感です。
突然の落下を防ぐクサビ機構です。

トラスコ品番244-3978 幅(mm)1190〜2000 ウッディ 高さ(mm)70 質量(g)1100 奥行(mm)55 耐荷重(kg)50〜20 アズワン品番65-1945-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする