25286 クサビインテリアポール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134209 25286 クサビインテリアポール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134209 25286 クサビインテリアポール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134209 25286 クサビインテリアポール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134209 25286 クサビインテリアポール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134209

クサビインテリアポール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シルバーライン 耐荷重(kg)60〜30 注文コード74134209 品番25286
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,280
この商品は色・耐荷重など9種類から選べます 他の種類を見る

インテリア性の高いカラーと質感です。
突然の落下を防ぐクサビ機構です。

トラスコ品番244-3976 幅(mm)680〜1040 シルバーライン 高さ(mm)70 質量(g)675 奥行(mm)55 耐荷重(kg)60〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする