TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 洗濯用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ランドリーラック
クサビインテリアポール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74134218
品番
25287
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
インテリア性の高いカラーと質感です。
突然の落下を防ぐクサビ機構です。
トラスコ品番
244-3980
幅(mm)
680〜1040
色
ウッディ
高さ(mm)
70
質量(g)
675
奥行(mm)
55
耐荷重(kg)
60〜30
アズワン品番
65-1945-68