25288 クサビインテリアポール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134227 25288 クサビインテリアポール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134227 25288 クサビインテリアポール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134227 25288 クサビインテリアポール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134227 25288 クサビインテリアポール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134227

クサビインテリアポール

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 アイアンブラック 耐荷重(kg)60〜30 注文コード74134227 品番25288
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は色・耐荷重など9種類から選べます 他の種類を見る

インテリア性の高いカラーと質感です。
突然の落下を防ぐクサビ機構です。

トラスコ品番244-3981 幅(mm)680〜1040 アイアンブラック 高さ(mm)70 質量(g)675 奥行(mm)55 耐荷重(kg)60〜30 アズワン品番65-1945-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする