04389 軽いまな板シンク TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134385

04389 軽いまな板シンク TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134385
04389 軽いまな板シンク TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134385
04389 軽いまな板シンク TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134385
04389 軽いまな板シンク TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 74134385

軽いまな板シンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード74134385品番04389
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ラバー付ですべりにくいです。
SIAA抗菌加工です。

トラスコ品番249-8679幅(mm)305厚さ(mm)13材質/仕上ポリプロピレン、エラストマーホワイト質量(g)840奥行(mm)485
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする