トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の ラチェットレンチ
トップ工業の 両口ラチェットレンチ
ツイスト総磨き逆シノ曲がりショートラチェット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
74134534
品番
RGT-17X21S-SV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
通常のラチェットレンチを熱間曲げで1回転半ねじった特別仕様品です。
用途
ボルト・ナットの着脱に
トラスコ品番
247-5305
材質
Cr-v
厚さ(mm)
50
全長(mm)
250
色
シルバー
質量(g)
370
対辺寸法(mm)
17×21