ハイコックワンタッチジョイントニップル竹の子9mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74135977 品番H-2TP
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

プラグを押し込むだけでセットできます。

用途各種エア配管に トラスコ品番216-4293 材質たけのこ:鋼鉄メッキ 質量(g)26.3 使用温度範囲(℃)-5〜60 ホース内径(Φmm)9(竹の子) ホース寸法(mm)9(相手側)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする