千代田通商
千代田通商の 継手・パイプ
千代田通商の 継手
千代田通商の ホース継手
ハイコックワンタッチジョイントソケット竹の子9mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74135986
品番
H-2TS
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
プラグを押し込むだけでセットできます。
用途
各種エア配管に
トラスコ品番
216-4290
材質
本体:しんちゅう、たけのこ:鋼鉄メッキ
質量(g)
61
使用温度範囲(℃)
-5〜60
六角対辺(mm)
17
二面幅(mm)
17
ホース寸法(mm)
9(相手側)
六角対辺H1(mm)
17
相手側取付けホースサイズ(内径Φmm)
9
商品豆知識
配管工事を支える補助部材