ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの その他形状圧着端子
絶縁被覆付中間接続子 MP形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1000個)
注文コード
74135995
品番
MP 2-4-CLR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
電線を組み合わせて接続できます。
用途
電線と電線の接続に
トラスコ品番
124-6889
全長(mm)
25
材質/仕上
導体:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:66ナイロン
色
乳白
電線抱合範囲AWG(#)
16〜14
内寸(mm)
2.8
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
1.0〜3.0
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用下さい。
※開封後出来るだけ早くご使用下さい。
※吸水性がありますので保管等にご注意下さい。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表