代表画像
ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの その他形状圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 R形
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
74136004
品番
TMDV 5.5-4S-YEL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。
絶縁体形状:TMD形は端子と絶縁体との間に銅パイプが入っています。
耐振動性が求められる場合に使用します。
用途
軟鋼のより線電線の接続に
トラスコ品番
124-3700
全長(mm)
25.7
材質/仕上
端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニル
色
黄
外形寸法(mm)
9
電線抱合範囲AWG(#)
12/10
内寸(mm)
6
スタッド径(Φmm)
4.3
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
2.63〜6.64
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用下さい。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表