ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの 丸形圧着端子
裸圧着端子(丸形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
74136029
品番
R 3.5-4S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付がある裸圧着端子です。
用途
軟鋼のより線電線の接続に
トラスコ品番
158-8565
全長(mm)
17.5
材質/仕上
端子:無酸素銅(C1020)/すずメッキ
質量(g)
115
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
電線抱合範囲AWG(#)
24〜20
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
適合電線範囲 AWG(#)
16〜14
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表