ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの ブレード型(板)圧着端子
裸圧着端子(BT形) ブレード形 絶縁キャップ付
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
74136038
品番
BT 0.3-9-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
接触面(舌部)が板状である裸ブレード端子です。
用途
軟鋼のより線、または単線の電線の接続に
トラスコ品番
158-8611
材質
端子:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁キャップ:ポリ塩化ビニル
全長(mm)
14.7
色
シルバー
質量(g)
30
外形寸法(mm)
1.2
電線抱合範囲AWG(#)
24〜20
内寸(mm)
1
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.2〜0.5
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用下さい。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表