ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの フェルール(棒端子)圧着端子
フェルール(500pcs)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個×5袋)
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.5
注文コード
74137788
品番
NF 0.5-10-WHI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
適合電線範囲 撚線・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です
用途
軟銅のより線とスプリング式端子の接続に
トラスコ品番
226-3807
全長(mm)
16
色
白
寸法L(mm)
10
端子形状
棒形
寸法D(mm)
2.4
電線抱合範囲AWG(#)
20
材質(端子)
銅スリーブ
スタッド径(Φmm)
1.1
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.5
注意
※銅線専用です。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表