フェルール(500pcs)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(500個) 適合電線範囲 撚線(mm2)0.5 注文コード74137797 品番NFG 0.5-8-WHI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合電線範囲 撚線・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です

用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に トラスコ品番226-3776 全長(mm)14 寸法L(mm)8 端子形状棒形 寸法D(mm)2.9 電線抱合範囲AWG(#)20 材質(端子)銅スリーブ スタッド径(Φmm)1.1 適合電線範囲 撚線(mm2)0.5
注意
※銅線専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする